Motion
TS418

Martin
TS418

Engrenage droit à dents externes - 4 DP, 20 ° PA, 18 dent, 3.5 po de face, 1-1/8 à 2-3/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00374864
N° MFRTS418
Prix291.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS418

Engrenage droit à dents externes - 4 DP, 20 ° PA, 18 dent, 3.5 po de face, 1-1/8 à 2-3/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00374864
N° MFRTS418
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
Prix291.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR TS418 20

Spécifications

  • Pas diamétral
    4
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    3.5 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 à 2-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    4.5 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7656 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    4-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950263717
  • CUP_NON
    697950263717
  • Poids
    17.30 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues