Aperçu
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face2.0000 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur6.3300 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas6.0000 po
- Diamètre du moyeu3.3750 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3.5000 po
- Projection du concentrateur1.5000 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1219450
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289227006
- Poids0.49 lb