Motion
TC8144

Martin
TC8144

1.5 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00374906
N° MFRTC8144
Prix1,081.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TC8144

1.5 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00374906
N° MFRTC8144
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
Prix1,081.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TC8144 ÉJECTEUR À ENGRENAGE 20 DEGRÉS MOULÉ
  • Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
  • Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
  • Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
  • Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
  • Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Nombre de dents
    144
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre extérieur
    18.25 po
  • Diamètre du pas
    18.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950293998
  • CUP_NON
    697950293998
  • Poids
    32.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues