NCG1041
engrenage de changement 1224492 - 10 DP, angle de pression 14.5 °, 41 dents, diamètre de coussinet 1.0000 po, largeur de face 1.0000 po, diamètre extérieur 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI00375070
N° MFRNCG1041
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
engrenage de changement 1224492 - 10 DP, angle de pression 14.5 °, 41 dents, diamètre de coussinet 1.0000 po, largeur de face 1.0000 po, diamètre extérieur 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI00375070
N° MFRNCG1041
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NCG1041 ÉQUIPEMENT DE CHANGEMENT EN ACIER
  • Les engrenages de changement de brunissage, la bague d’engrenage de changement vendue séparément Les engrenages de brunissage sont évalués conformément aux normes AGMA Lorsque vous pensez aux engrenages « spéciaux » - Pensez au brunissage

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    41
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.3000 po
  • Numéro de pièce de la bague
    CGB10
  • Diamètre du pas
    4.1000 po
  • Type de concentrateur
    Type A
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    1.2500 po
  • Construction de l’engrenage
    Alésage simple minimum
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NCG1041
  • Numéro CUP du fabricant
    662289181063
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.38 lb, 3.92

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif