Motion
YSBS10F34RH-20X1 3/16

Browning (RRX)
YSBS10F34RH-20X1 3/16

Engrenage à pignon biseauté 1228741 - 10 DP, angle de pression de 20 °, 34 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.57 po
N° D’ARTICLE MI00375628
N° MFRYSBS10F34RH-20X1 3/16
Prix1,430.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSBS10F34RH-20X1 3/16

Engrenage à pignon biseauté 1228741 - 10 DP, angle de pression de 20 °, 34 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.57 po
N° D’ARTICLE MI00375628
N° MFRYSBS10F34RH-20X1 3/16
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
Prix1,430.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YSBS10F34RH-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    10
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    34
  • Diamètre du pas
    3.4000 po
  • Largeur de la face
    0.5700 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7500 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-1/8 po
  • Distance de montage
    1.8750 po
  • Angle Helix
    35
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSBS10F34RH-20X1 3/16
  • Numéro CUP du fabricant
    662289175451
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.74 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif