Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas14
- Type de dentSpirale droite
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents32
- Diamètre du pas2.2850 po
- Largeur de la face0.3800 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageTerminé
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1.6250 po
- Projection du concentrateur0.5625 po
- Largeur totale de l’engrenage27/32 po
- Distance de montage1.3750 po
- Angle Helix35
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSBS14F32RH-20X7/8
- Numéro CUP du fabricant662289115402
- Page de produit du fabricant
- Poids0.55 lb