Motion
YSM6F24X 1 1/2

Browning (RRX)
YSM6F24X 1 1/2

Engrenage de 1229574 onglets - 6 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.8600 po
N° D’ARTICLE MI00375646
N° MFRYSM6F24X 1 1/2
Prix1,574.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSM6F24X 1 1/2

Engrenage de 1229574 onglets - 6 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.8600 po
N° D’ARTICLE MI00375646
N° MFRYSM6F24X 1 1/2
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
Prix1,574.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ONGLETS YSM6F24 X 1-1/2
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
  • L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    6
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    4.0000 po
  • Largeur de la face
    0.8600 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Pas diamétral
    6
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de concentrateur
    Type B
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.3125 po
  • Distance de montage
    3.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSM6F24X 1 1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    662289197187
  • CUP_NON
    662289197187
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.04 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif