Motion
6NSR5X 1 1/2

Browning (RRX)
6NSR5X 1 1/2

Porte-engrenages 6NSR5X 1 1/2 - 5 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-3/4 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00375663
N° MFR6NSR5X 1 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
6NSR5X 1 1/2

Porte-engrenages 6NSR5X 1 1/2 - 5 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-3/4 po de largeur, 6 pi OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00375663
N° MFR6NSR5X 1 1/2

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT D'ENGRENAGE EN ACIER 6NSR5 X 1-1/2
  • Les engrenages à émerillon d’accouplement doivent avoir le même angle de pression et le même pas Les longueurs standard sont extra longues pour permettre la coupe et l’appariement des extrémités Porte-engrenages standard : 1). Fabriqué en acier doux, 2). 14 1/2 Angle de pression - 32 à 3 DP, 3). 20 Angle de pression - 20 à 4 DP, 4). 4 et 6 pi disponibles en stock, 12 pi peuvent être disponibles sur certaines tailles. Options de modification disponibles : 1). Couper à la longueur désirée, 2). Extrémités fraisées et assorties, 3). Trous percés ou percés et taraudés pour le montage

Spécifications

  • Pas diamétral
    5
  • Angle de pression
    14.5
  • Largeur de la face
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    6 pi
  • Pas de ligne vers l’arrière
    1.3 po
  • Matériel
    Acier
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Type de longueur de fin
    Extrémités non usinées
  • Type de trou de montage
    Aucun trou
  • Normes respectées
    AGMA
  • Longueur du porte-engrenages
    6 pi
  • Largeur du porte-engrenages
    1.75 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6NSR5X 1 1/2
  • Ligne de lancer
    1.3
  • Types de produits
    Porte-engrenages
  • Épaisseur
    1.5 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289147977
  • Poids
    47.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif