Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2.6 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas2.4 po
- Diamètre du moyeu2.02 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant46091
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460917
- Poids1.70 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes