Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents14
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.334 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1.167 po
- Diamètre du moyeu0.92 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant46063
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460634
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes