Motion
TS696

Martin
TS696

Engrenage droit à dents externes - 6 DP, 20 ° PA, 96 dent, 2 po de face, 1-1/4 à 2-13/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00377006
N° MFRTS696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS696

Engrenage droit à dents externes - 6 DP, 20 ° PA, 96 dent, 2 po de face, 1-1/4 à 2-13/16 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00377006
N° MFRTS696
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TS696 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    2 po
  • Nombre de dents
    96
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 à 2-13/16 po
  • Diamètre extérieur
    16.333 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    16 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0625 po
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Projection du concentrateur
    1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950294537
  • Poids
    46.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif