TS1036

Martin
TS1036

Engrenage à émerillon de dent externe - 10 DP, 20 ° PA, 36 dents, 1.25 de face, 1 à 1-3/8 de diamètre, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00377019
N° MFRTS1036
Prix159.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS1036

Engrenage à émerillon de dent externe - 10 DP, 20 ° PA, 36 dents, 1.25 de face, 1 à 1-3/8 de diamètre, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00377019
N° MFRTS1036
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
Votre prix159.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR TS1036 20

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    3.6 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    2-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    7/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950262994
  • CUP_NON
    697950262994
  • Poids
    4.30 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues