Motion
TS2084

Martin
TS2084

Engrenage droit à dents externes - 20 DP, 20 ° PA, 84 dent, 0.5 po de face, 5/8 à 1-1/2 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00377042
N° MFRTS2084
Prix140.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TS2084

Engrenage droit à dents externes - 20 DP, 20 ° PA, 84 dent, 0.5 po de face, 5/8 à 1-1/2 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00377042
N° MFRTS2084
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
Prix140.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TS2084 ÉPERON À ENGRENAGE 20 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    0.5 po
  • Nombre de dents
    84
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 à 1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    4.2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950294186
  • CUP_NON
    697950294186
  • Poids
    2.53 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues