02-147315
02-147315 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00377070
N° MFR02-147315
Prix1,571.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-147315 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00377070
N° MFR02-147315
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
Prix1,571.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KCG 3 100D Z M U HL1 10

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    1.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1230 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    51 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    155 mm
  • Largeur totale
    77.8 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif