Motion
CG 10 BC DG0A  20

VICKERS BY DANFOSS
CG 10 BC DG0A 20

627665 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00377404
N° MFRCG 10 BC DG0A 20
Prix6,040.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CG 10 BC DG0A 20

627665 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00377404
N° MFRCG 10 BC DG0A 20
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
Prix6,040.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG 10 BC DG0A 20
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG-10 20
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    261.9 mm
  • Longueur totale
    261.9 mm
  • Largeur totale
    103.1 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif