Motion
CG5-060A-F-M-U-B5-100

VICKERS BY DANFOSS
CG5-060A-F-M-U-B5-100

02-134541 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00377541
N° MFRCG5-060A-F-M-U-B5-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CG5-060A-F-M-U-B5-100

02-134541 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00377541
N° MFRCG5-060A-F-M-U-B5-100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CG5 060A F M U B5 100
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG5-06 100
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;100-210 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    9.65 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    2.81 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif