02-134977
02-134977 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00377719
N° MFR02-134977
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-134977 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00377719
N° MFR02-134977
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CG5 100A F M FTWL B5 100
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG5-10 100
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;100-210 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    10.09 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    3.38 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif