Aperçu
- Conception prête à l’emploi
- Caractéristiques haute performance
- Résistant à l’humidité
Spécifications
- ActionnementFonctionne avec pilote
- Spécification de rendementStandard
- Taille de la vanne3
- Débit maximum45 L/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception21
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale4.81 po
- Largeur totale2.93 po
- Longueur totale3.44 po
- Matériau du corpsFonte ductile
- Comp. liquidePétrole
- Type de clapet antiretourClapet antiretour
- SérieConception 4CG-03 21
- Taille (ISO-4401)3
- Type de vanneValves de pression IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation