4CG  06 C 21
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage sur collecteur, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378712
N° MFR4CG 06 C 21
Prix2,541.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage sur collecteur, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378712
N° MFR4CG 06 C 21
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
Prix2,541.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4CG 06 C 21
  • Trois pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)

Spécifications

  • Pression de fissuration
    75 psi
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    171.7 mm
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Largeur totale
    78.5 mm
  • Type de montage
    Collecteur
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif