Motion
4CT  03 F 21
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 150 psi, débit maximal de 12 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378756
N° MFR4CT 03 F 21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 150 psi, débit maximal de 12 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378756
N° MFR4CT 03 F 21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4CT 03 F 21
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Pression de fissuration
    150 psi
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    122.2 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Largeur totale
    57.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif