4CT  06 A 21
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378759
N° MFR4CT 06 A 21
Prix2,539.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378759
N° MFR4CT 06 A 21
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
Votre prix2,539.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4CT 06 A 21
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    171.4 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Largeur totale
    70.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif