Aperçu
- Conception prête à l’emploi
- Caractéristiques haute performance
- Résistant à l’humidité
Spécifications
- Pression de fissuration30 psi
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale171.4 mm
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du siègeAcier
- Viscosité maximale225 sus
- Largeur totale70.1 mm
- Type de montageEn ligne
- Catalogue du fabricant
- Type de clapet antiretourClapet antiretour
- Port 1 taille/type3/4 NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation