4CT  06 CC 21

VICKERS BY DANFOSS
4CT 06 DC 21

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378870
N° MFR4CT 06 DC 21
Prix3,047.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
4CT 06 DC 21

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00378870
N° MFR4CT 06 DC 21
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
Prix3,047.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4CT 06 CC 21
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Pression de fissuration
    75 psi
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    171.4 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Largeur totale
    70.1 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif