TMO 03 10
354758 Vanne de purge d'air pour système hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00378923
N° MFRABT 03 10
Prix365.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
354758 Vanne de purge d'air pour système hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00378923
N° MFRABT 03 10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix365.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMO 03 10
  • Peut être utilisé pour simplifier la tarification de la pompe au démarrage dans un circuit bloqué ou pour éliminer l’air emprisonné dans le système
  • Lorsqu’elle est utilisée pour éliminer l’air emprisonné dans le système, la vanne doit être placée au point le plus élevé du circuit
  • Permet à l’air de passer à basse pression (démarrage) vers le drain et coupe le débit d’huile à des pressions supérieures à 0.83 bar (12 psi)
  • La vanne dépassera 7.6 L/min (2 gal/min US) juste avant l'arrêt
  • Recommandé uniquement pour les systèmes avec une alimentation minimale supérieure à 7.6 L/min (2 gal/min US)

Spécifications

  • Type de vanne
    Vanne de purge d'air
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif