A2 30 D 230 BN M 10

VICKERS BY DANFOSS
A2 30 D 230 BN M 10

Accumulateur de vessie 02-316504 - Capacité de l'accumulateur 1.000 gal, Réparable par le dessous, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 20 (1-5/8–12 UN), Série A2
N° D’ARTICLE MI00378940
N° MFRA2 30 D 230 BN M 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
A2 30 D 230 BN M 10

Accumulateur de vessie 02-316504 - Capacité de l'accumulateur 1.000 gal, Réparable par le dessous, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 20 (1-5/8–12 UN), Série A2
N° D’ARTICLE MI00378940
N° MFRA2 30 D 230 BN M 10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A2 30 D 230 BN M 10
  • Accumulateur réparable inférieur
  • Évalué à 3,000 psi
  • Matériau de la vessie en Buna-N
  • Pour le service pétrolier
  • Meilleur usage général
  • Vaste gamme de tailles standard
  • Bon pour les applications de choc (bonnes caractéristiques de réponse)
  • Sept tailles de 1 L à 54 L (1 pinte US à 15 gallons US)
  • Valeurs nominales de 210 bar (3,000 PSI) et de 345 bar (5000 PSI)
  • Vaste gamme de matériaux de vessie
  • Interchangeable avec les principaux concurrents

Spécifications

  • Capacité de l’accumulateur
    1.000 gal (É.-U.)
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Diamètre de la coquille
    6.750 po
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Orifice produit
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Série
    A2
  • Rapport de pression
    4:1
  • Réparable
    Réparable
  • Norme de filetage
    EIG
  • Hauteur totale
    17.500 po
  • Matériau de la coquille
    Acier sans apparence au molybdène chromé
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Poids de l’accumulateur
    34 lb
  • Certification du pays
    Australie, Autriche, Belgique, Canada, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Hollande, Italie, Japon, Norvège, Suède, Suisse, États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif