Aperçu
- Pour fixer les produits de montage en surface, avec ou sans soupapes d’empilage, aux sous-plaques ou autres cales de montage Remarque : L’image illustrée est celle de la soupape de commande.
Spécifications
- Taille du filetage du boulon1/4–20
- Longueur du boulon6 po
- À utiliser avecVannes hydrauliques Vickers
- Modèle255657
- Quantité du colis4
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation