Aperçu
- Cette vanne à un étage est conçue pour les applications nécessitant une vanne de décompression réglable ou une vanne de régulation de pression de petite capacité
- Il peut également être utilisé comme vanne de commande à distance pour les vannes de commande de pression pilotées (e
- g
- modèles ECG-06/10)
Spécifications
- SérieConception C-175 20
- Plage de pression réglable1500-3000 psi
- Type de vanneSoupape de décharge
- ActionnementPilote
- Débit maximum3 gal/min
- Matériau du jointFluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Taille du port1/4 NPT
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageMontage sur panneau
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale204.9 mm
- Longueur totale2.88 po
- Largeur totale73.2 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation