C2 815 S8
Clapet antiretour hydraulique - en ligne - montage à 90 degrés, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 16 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00379621
N° MFRC2 815 S8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - en ligne - montage à 90 degrés, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 16 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00379621
N° MFRC2 815 S8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C2 815 S8

Spécifications

  • Pression de fissuration
    75 psi
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    98.6 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Largeur totale
    69.8 mm
  • Type de montage
    En ligne - 90 degrés
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif