Aperçu
Spécifications
- Pression de fissuration125 psi
- Débit maximum45 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale138.2 mm
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du siègeAcier
- Viscosité maximale225 sus
- Largeur totale82.6 mm
- Type de montageEn ligne - 90 degrés
- Port 1 taille/type1-1/4 NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation