Aperçu
Description du fabricant
CPF1S 12 F W 20
- Conception prête à l’emploi
- Caractéristiques haute performance
- Résistant à l’humidité
Spécifications
- SérieConception CPF1S-12 20
- Plage de pression réglableMaximum de 3000 psi;207 bars
- Type de vanneSoupape de décharge montée sur bride
- ActionnementManuel
- Matériau du jointBuna-N
- Comp. liquidePétrole
- Taille du port1-1/2 Bride SAE (Code 61)
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageBride
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale7.09 po
- Longueur totale7.49 po
- Largeur totale3.15 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature