Motion
02-321301
02-321301 Soupape de décharge hydraulique à montage sur bride -
N° D’ARTICLE MI00379941
N° MFR02-321301
Prix2,525.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-321301 Soupape de décharge hydraulique à montage sur bride -
N° D’ARTICLE MI00379941
N° MFR02-321301
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
Prix2,525.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CPF1S 10 B W 20
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CPF1S-10 20
  • Plage de pression réglable
    Maximum de 1450 psi;100 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur bride
  • Actionnement
    Manuel
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Taille du port
    1-1/4 Bride SAE (Code 61)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Bride
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    1450 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.58 po
  • Longueur totale
    7.36 po
  • Largeur totale
    2.98 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif