Motion
C5G-815-S19
358453 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00379946
N° MFRC5G-815-S19
Prix1,099.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
358453 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00379946
N° MFRC5G-815-S19
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
Prix1,099.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C5G 815 S19
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionnement sous pression
  • Débit maximum
    76 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    2.99 po
  • Largeur totale
    4.50 po
  • Longueur totale
    3.82 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Série
    Série C5G-815
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif