Motion
131027
131027 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00379965
N° MFR131027
Prix14,605.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
131027 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00379965
N° MFR131027
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
Prix14,605.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF 16 CV 10
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CF-16 10
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Type de montage
    Raccords de bride
  • Température de fonctionnement maximale
    65 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    8.06 po
  • Longueur totale
    6.78 po
  • Largeur totale
    4.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif