Motion
CG-03-C-10
175067 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380094
N° MFRCG-03-C-10
Prix1,464.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
175067 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380094
N° MFRCG-03-C-10
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
Prix1,464.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG 03 C 10
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG-03 10
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille de la vanne
    3/8 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    79.2 mm
  • Longueur totale
    158.8 mm
  • Largeur totale
    88.9 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif