Motion
CG 06 CY 50
597325 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380239
N° MFRCG 06 CY 50
Prix1,976.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
597325 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380239
N° MFRCG 06 CY 50
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
Prix1,976.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG 06 CY 50
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG-06 50
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.28 po
  • Longueur totale
    156.5 mm
  • Largeur totale
    106.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif