Motion
CG 06 F 50
572258 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380242
N° MFRCG 06 F 50
Prix1,122.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
572258 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380242
N° MFRCG 06 F 50
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
Votre prix1,122.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG 06 F 50
  • Le fonctionnement de ces vannes de réduction est tel que la pression de sortie réduite reste constante, quelle que soit la variation de la pression d’entrée au-dessus du réglage de pression sélectionné
  • Le libre débit inversé est autorisé, à condition que la pression au port de pression réduite ne dépasse pas le réglage de pression réduite de la vanne

Spécifications

  • Série
    Conception CG-06 50
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.28 po
  • Longueur totale
    159.5 mm
  • Largeur totale
    106.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif