Motion
CG 10 CV 30
590961 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380377
N° MFRCG 10 CV 30
Prix2,242.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
590961 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380377
N° MFRCG 10 CV 30
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
Votre prix2,242.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG 10 CV 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG-10 30
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.70 po
  • Longueur totale
    163.6 mm
  • Largeur totale
    133.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif