Motion
CT5 060F C M FW B5 100

VICKERS BY DANFOSS
CT5 060F C M FW B5 100

02-141565 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380428
N° MFRCT5 060F C M FW B5 100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CT5 060F C M FW B5 100

02-141565 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380428
N° MFRCT5 060F C M FW B5 100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CT5 060F C M FW B5 100
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CT5-06 100
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge avec joints en nitrile
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne)
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Tension d’alimentation
    110 V c.a., 115/120 V c.a.
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    9.54 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    3.28 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif