Motion
CGE 06 3 22
455606 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380785
N° MFRCGE 06 3 22
Prix9,334.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
455606 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380785
N° MFRCGE 06 3 22
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
Prix9,334.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CGE 06 3 22

Spécifications

  • Série
    CGE-06
  • Plage de pression réglable
    10-210 bar;150-3000 psi
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Manuel;Solénoïde
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    244.4 mm
  • Longueur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    106.4 mm
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif