Motion
CGE 10 3 22
455611 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380788
N° MFRCGE 10 3 22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
455611 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380788
N° MFRCGE 10 3 22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CGE 10 3 22

Spécifications

  • Série
    GGE-10
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Manuel;Solénoïde
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    255.5 mm
  • Longueur totale
    170.5 mm
  • Largeur totale
    133.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif