Motion
CGR 02 C K 30

VICKERS BY DANFOSS
CGR 02 C K 30

597857 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380805
N° MFRCGR 02 C K 30
Prix620.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CGR 02 C K 30

597857 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380805
N° MFRCGR 02 C K 30
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
Prix620.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CGR 02 C K 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CGR-02 30
  • Plage de pression réglable
    65-2000 psi;4.5-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    3 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    47.5 mm
  • Longueur totale
    123.9 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif