Motion
CGR-02-F-K-30

VICKERS BY DANFOSS
CGR-02-F-K-30

597859 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380808
N° MFRCGR-02-F-K-30
Prix594.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CGR-02-F-K-30

597859 Soupape de décharge hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00380808
N° MFRCGR-02-F-K-30
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
Votre prix594.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CGR 02 F K 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CGR-02 30
  • Plage de pression réglable
    65-3000 psi;4.5-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    3 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    47.5 mm
  • Longueur totale
    123.9 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif