Motion
CVC-63-D2-S2-10

VICKERS BY DANFOSS
CVC-63-D2-S2-10

Vanne de cartouche de commande directionnelle à glisser - Actionnement pilote, action réversible
N° D’ARTICLE MI00380881
N° MFRCVC-63-D2-S2-10
Prix2,305.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CVC-63-D2-S2-10

Vanne de cartouche de commande directionnelle à glisser - Actionnement pilote, action réversible
N° D’ARTICLE MI00380881
N° MFRCVC-63-D2-S2-10
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
Votre prix2,305.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CVC 63 D2 S2 10

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    740 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Plage de viscosité
    42 à 2270 sus
  • Largeur totale
    181 mm
  • Taille du port
    ISO no 12 (NG63)
  • Nombre de façons
    2
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    220 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    589145
  • Viscosité maximale
    2270 sus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif