Motion
CS 03 F 50
590413 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380989
N° MFRCS 03 F 50
Prix956.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
590413 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00380989
N° MFRCS 03 F 50
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
Votre prix956.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 03 F 50
  • Les raccords de pression d'entrée et de sortie peuvent être utilisés de façon interchangeable lorsque la vanne est montée dans la conduite de pression
  • La vanne peut également être raccordée à la conduite de pression avec l’un des raccords de pression d’entrée bouchés

Spécifications

  • Série
    CS-03
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    143.3 mm
  • Longueur totale
    2.12 po
  • Largeur totale
    65.6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif