Aperçu
- Les raccords de pression d'entrée et de sortie peuvent être utilisés de façon interchangeable lorsque la vanne est montée dans la conduite de pression
- La vanne peut également être raccordée à la conduite de pression avec l’un des raccords de pression d’entrée bouchés
- Pression réglable
- Joints standard
Spécifications
- SérieConception CS-03 50
- Plage de pression réglable125-1000 psi;8.5-70 bars
- Type de vanneSoupape de décharge
- ActionnementHydraulique
- Débit maximum60 gal/min
- Matériau du jointFluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageFileté
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale143.3 mm
- Longueur totale6.63 po
- Largeur totale65.6 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation