CT 06 CV 50
590539 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00381028
N° MFRCT 06 CV 50
Price$1,261.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
590539 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00381028
N° MFRCT 06 CV 50
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
Votre prix1,261.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CT 06 CV 50
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CT-06 50
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée en ligne
  • Actionnement
    Manuel
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    143.3 mm
  • Longueur totale
    6.63 po
  • Largeur totale
    65.6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif