CT 06 CY 50
597332 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00381033
N° MFRCT 06 CY 50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
597332 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00381033
N° MFRCT 06 CY 50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CT 06 CY 50
  • Les raccords de pression d'entrée et de sortie peuvent être utilisés de façon interchangeable lorsque la vanne est montée dans la conduite de pression
  • La vanne peut également être raccordée à la conduite de pression avec l’un des raccords de pression d’entrée bouchés

Spécifications

  • Série
    CT-06
  • Plage de pression réglable
    500-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée en ligne
  • Actionnement
    Manuel
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    143.3 mm
  • Longueur totale
    2.58 po
  • Largeur totale
    65.6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif