CT 10 AF 30
676975 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00381200
N° MFRCT 10 FY 30
Prix3,220.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
676975 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00381200
N° MFRCT 10 FY 30
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
Prix3,220.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CT 10 AF 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CT-10 30
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi;105-207 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée en ligne
  • Actionnement
    Manuel
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    157.2 mm
  • Longueur totale
    7.19 po
  • Largeur totale
    83.3 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif