DGC H06 FV 60

VICKERS BY DANFOSS
DGC H06 FV 60

Soupape de décharge hydraulique à action directe 626635 - débit max. 70 gal/min, pression max. 3000 psi, 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00381379
N° MFRDGC H06 FV 60
Prix1,650.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGC H06 FV 60

Soupape de décharge hydraulique à action directe 626635 - débit max. 70 gal/min, pression max. 3000 psi, 3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00381379
N° MFRDGC H06 FV 60
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
Prix1,650.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DGC H06 FV 60

Spécifications

  • Série
    GCC
  • Plage de pression réglable
    1500 à 3000 psi
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    70 gal/min
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Orifice de jauge
    3/4 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif