Aperçu
- Réduire les coûts d’installation
- Éliminer les fuites externes
- Rehausser la résistance à la contamination
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Taille de la vanneD06
- Débit maximum8.02 pcm
- Pression de fonctionnement maximale3046 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineB Extrémité du port
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort de bout en bout
- Connexion électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Type de connecteur électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Numéro de conception80
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageSous-plaque
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Hauteur totale6.65 po
- Largeur totale2.75 po
- Longueur totale12.13 po
- Matériau du corpsFonte ductile
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Port 1 taille/type1/2 NPT
- Vérifier l’emplacementSolénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DGC5-06 80
- Taille (ISO-4401)D06
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation